Mapa sa žičanim držačem 50-dijelni set, tip: A5/1

Artikl br.: 974701 A5/1
Postavite cijenu 50 Piece (4,39 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 219 mm
širina 224 mm
Težina po komadu 37 g
Vrsta proizvoda Džep za oznaku

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974701 A5/1
EAN / GTIN 4005546997100
Broj proizvođača 175204

Opis

Izvedba:

Od polipropilena otpornog na trošenje s fleksibilnim, pocinčanim žičanim držačima. Uključuje zaklopku za zaštitu od prašine i kiše za vanjsku upotrebu. Moguće jednostavno i univerzalno pričvršćivanje, za sigurno označavanje. Brza zamjena umetnutih obavijesti. Prikladna za skener i dokumente.
Boja: žuta stražnja folija i prozirna prednja folija.

Opis:

Poprečni format A5.

Upotreba:

Za pričvršćivanje kutija za pretince, drvene okvire i kartonske ploče.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu