Magnetske prozirne košuljice A3 10-dijelni set RED

Artikl br.: 974616 RED
Postavite cijenu 10 Piece (8,35 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 442 mm
širina 318 mm
Debljina 0,32 mm
Boja crveno
maksimalno prikladno za format papira DIN A3
Vrsta proizvoda Prozirni omot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974616 RED
EAN / GTIN 4016946713184
Broj proizvođača ITH3M/10 01

Opis

Izvedba:

Otporne prozirne košuljice od matirane tvrde folije bez plastifikatora s rubom u boji. Prikladno za dokumente.
Kontinuirana magnetna traka omogućuje brzu zamjenu dokumenata.

Upotreba:

Primjenjive u uspravnom i poprečnom formatu. Idealne za pričvršćivanje nacrta alarma, upozorenja, uputa za strojeve, uputa za rad itd.

Napomena:

10-dijelni setovi svake boje mogu se pronaći u našem eShopu na: www.hoffmann-group.com

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu