Magnetske prozirne košuljice A4 10-dijelni set RED

Artikl br.: 974615 RED
Postavite cijenu 10 Piece (5,53 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 316 mm
širina 230 mm
Debljina 0,32 mm
Boja crveno
maksimalno prikladno za format papira DIN A4
Vrsta proizvoda Prozirni omot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974615 RED
EAN / GTIN 4016946713092
Broj proizvođača ITH4M/10 01

Opis

Izvedba:

Otporne prozirne košuljice od matirane tvrde folije bez plastifikatora s rubom u boji. Prikladno za dokumente.
Kontinuirana magnetna traka omogućuje brzu zamjenu dokumenata.

Upotreba:

Primjenjive u uspravnom i poprečnom formatu. Idealne za pričvršćivanje nacrta alarma, upozorenja, uputa za strojeve, uputa za rad itd.

Napomena:

10-dijelni setovi svake boje mogu se pronaći u našem eShopu na: www.hoffmann-group.com

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu