Magnetske prozirne košuljice, natpis A3 5-dijelni set BLACK

Artikl br.: 974611 BLACK
Postavite cijenu 5 Piece (4,11 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina 60 mm
    širina 316 mm
    Debljina 0,32 mm
    Boja crna
    Vrsta proizvoda Prozirni omot

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 974611 BLACK
    EAN / GTIN 4016946713047
    Broj proizvođača ITU3HM/5 10

    Opis

    Izvedba:

    Otporne prozirne košuljice od matirane tvrde folije bez plastifikatora s rubom u boji. Prikladno za dokumente.
    Kontinuirana magnetna traka omogućuje brzu zamjenu dokumenata.
    Natpisi za prozirne košuljice DIN A4 poprečni ili DIN A3 uspravni format.

    Upotreba:

    Primjenjive u uspravnom i poprečnom formatu. Idealne za pričvršćivanje nacrta alarma, upozorenja, uputa za strojeve, uputa za rad itd.

    Napomena:

    Više boja možete pronaći u našem eShopu na: www.hoffmann-group.com

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu