Brisač ploče 1

Artikl br.: 974567 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 75 mm
širina 160 mm
Dubina 45 mm
Materijal pogodan za brisanje Filc
Magnetsko pričvršćivanje Da
Vrsta proizvoda Brisač ploče

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974567 1
EAN / GTIN 4016946019217
Broj proizvođača Z1921

Opis

Izvedba:

Plastični brisač ploče s flisom. S magnetom. Može se zamijeniti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu