Set markera za bijelu ploču 4

Artikl br.: 974565 4
Postavite cijenu 4 Piece (3,23 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

komad Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj garniture 4
Vrsta proizvoda Marker za ploču

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974565 4
EAN / GTIN 4016946189835
Broj proizvođača Z1703

Opis

Izvedba:

Za pisanje na ploču s pigmentnom tintom, bez mirisa i mogu se obrisati suhom krpicom. Magnetski s integriranom spužvom. 4 komada, raznih boja: crvena, crna, zelena i plava. Antibakterijska prevlaka za visoku razinu prevencije infekcije. Debljina crte: 1 – 3 mm. 3 dana može stajati bez poklopca. Do 30% recikliranog materijala.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu