{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 1.000 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Materijal površine | Aluminij | |
Boja okvira | srebrno eloksirano | |
Boja ploče | bijelo lakirano | |
Primjena u uspravnom i poprečnom obliku | Da | |
Ploča po kojoj se može pisati | Da | |
Ploča magnetska | Da | |
Težina | 6,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Bijela ploča |
Broj artikla | 974560 1500X1000 | |
EAN / GTIN | 4016946714402 | |
Broj proizvođača | SC3109-H 4016946714402 |