Garderobni stalak 4

Artikl br.: 974250 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj kukica Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina 1.760 mm
    Noga ⌀ 410 mm
    Broj kukica 4
    Težina 8,5 kg
    Vrsta proizvoda Garderobni stalak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 974250 4
    EAN / GTIN 4044917204805
    Broj proizvođača 6274

    Opis

    Izvedba:

    Praškasto lakirani čelik s plastičnim elementima.
    4 dvostruke kuke na praškasto lakiranom rotirajućem prstenu.
    Uključuje držač za kišobrane.
    Teško podnožje s čeličnom pločom.
    Boja: aluminij srebrna / crna.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu