{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Podešavanje visine u rasteru | 32 mm | |
Visina | 1.931 mm | |
širina | 800 mm | |
Dubina | 450 mm | |
Korisna visina | 1.851 mm | |
Broj polica | 4 | |
Težina | 113 kg | |
Vrsta proizvoda | Uredski ormar |
Broj artikla | 974220 800 | |
Broj proizvođača | 974220 800 |