Gornji ormar s kliznim vratima 1200 mm

Artikl br.: 974216 1200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Podešavanje visine u rasteru: 32
  • Odabir boje: Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Podešavanje visine u rasteru 32 mm
    Odabir boje Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast
    Visina 1.152 mm
    širina 1.200 mm
    Dubina 450 mm
    Korisna visina 1.102 mm
    Broj polica 4
    Izvedba Gornji ormarić
    Težina 98 kg
    Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje ne
    kompatibilan sa sustavom zaključavanja ne
    Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme ne
    Vrsta proizvoda Uredski ormar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 974216 1200
    EAN / GTIN 2050002053694
    Broj proizvođača SBCCF26

    Opis

    Izvedba:

    Ormar s kliznim vratima od drveta sa srednjom stijenkom i 4 drvene police (2 lijevo i 2 desno), debljine 25 mm, u rasteru od 32 mm. Ormar sa stabilnom vidljivom stražnjom stijenkom. Isporuka uključuje i savitljivu ručku u metalno sivoj boji. Cilindrična brava s 2 ključa.

    Odgovara:

    Sideboard br. 974211 i br. 974212, ovisno o širini.

    Lakiranje:

    Dekor u 5 boja: kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva.

    Napomena:

    Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.: bukva, jasen, javor, orah.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu