Držač za računala 3

Artikl br.: 974130 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 520 mm
širina 160 mm
Dubina 240 mm
Težina 5 kg
Vrsta proizvoda Držač za računalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974130 3
EAN / GTIN 2050002041387
Broj proizvođača ZCPU20 T6GLII4

Opis

Izvedba:

Stabilna čelična konstrukcija nudi mogućnost smještaja i učvršćenja računala različitih veličina. Učvršćivanje na stol obavlja se vijcima na funkcionalnoj prečki koja se nalazi pod stolnom pločom.
Zahtjevi za kućište računala: B × H min/max: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.

Odgovara:

Električki podesivi uredski stolovi br. 974022, 974023. Podešavanje po visini u kombinaciji s pločom stola.
Električki podesivi uredski stolovi br. 974024. Podešavanje po visini u kombinaciji s pločom stola.

Lakiranje:

Metalno sive boje, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu