Kabelski kanal za uredski stol s električnim podešavanjem visine 1600 mm

Artikl br.: 974121 1600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za širinu stola (mm) Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Odabir boje Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva
    Visina 60 mm
    širina 1.340 mm
    Dubina 156 mm
    Vrsta proizvoda Vodilica za kabel

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 974121 1600
    EAN / GTIN 2050002053557
    Broj proizvođača ZKKH54

    Opis

    Izvedba:

    Sklopivi kabelski kanal od stabilnog čeličnog lima s ovjesom od crne plastike. Kabelski kanal može se obostrano rasklopiti, ali i u potpunosti skinuti. Kabeli se mogu bez problema umetnuti i sigurno pohraniti. Sa sigurnosnom trakom koja sprječava nenamjerno kompletno rasklapanje.

    Odgovara:

    Uredski stolovi s električnim podešavanjem visine br. 974024.

    Lakiranje:

    Dostupno u 3 boje: čisto bijela, aluminijska srebrna, metalna siva.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu