Zaslon za noge metal 1600 mm

Artikl br.: 974113 1600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za širinu stola (mm) Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Odabir boje Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva
    Visina 490 mm
    širina 1.450 mm
    Dubina 0,9 mm
    prikladno za širinu stola 1.600 mm
    Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
    Vrsta proizvoda Zasloni za noge

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 974113 1600
    EAN / GTIN 2050002053533
    Broj proizvođača ZVTI25-2

    Opis

    Izvedba:

    Od čelika s okruglim rupama.
    Pričvršćivanje s donje strane ploče.

    Odgovara:

    Uredski stolovi br. 974024; 974042.

    Opseg isporuke:

    Uključuje materijal za pričvršćivanje.

    Lakiranje:

    Dostupno u 3 boje: čisto bijela, aluminijska srebrna, metalna siva.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu