Otvor za kabel 2LR

Artikl br.: 974100 2LR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj utičnica Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 25 mm
80 mm
Vrsta proizvoda Prolaz za kabel

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974100 2LR
EAN / GTIN 2050002049482
Broj proizvođača ZEDL01-E300 (2LR)

Opis

Izvedba:

Okrugli poklopac za prolaz kabela.

Odgovara:

Uredski stol br. 974022, 974023, 974040, 974041, 974050, 974051.
Uredski stol br. 974024, 974042.

Napomena:

Br. 974100 je artikl koji se posebno naplaćuje, te se može dobiti samo zasebnim naručivanjem. Naknadno opremanje nije moguće.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu