Izvedba:
ESD sredstvo za čišćenje Clean-STAT temeljito čisti sve površine. Pritom zadržava njihovu vodljivost i ne ostavlja ostatke. Sadržaj od 5 litara odgovara 125 litara sredstva za čišćenje površina. ESD osigurana boca s raspršivačem ima prosječni površinski otpor od 109 do 1010 Ω / m2. Odvodi statički naboj od + 5000 V pri 40% relativne vlažnosti zraka za manje od 2 sekunde. Zbog svog posebnog sastava ne reagira s otopinama poput trikloroetana ili alkohola. PH ispitivane vodene otopine ostao je nepromijenjen prije i nakon sedmodnevnog razdoblja ispitivanja. Nisu otkrivene promjene u boji niti materijalu.
Opseg isporuke:
Set se sastoji od:
1 × kanistar koncentrata 5 L
1 × ručna pumpa (po potisku 20-30 ml)
1 × ESD boca od 500 ml s raspršivačem.