{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Volumen punjenja | 25 l | |
Visina | 500 mm | |
širina | 300 mm | |
Dubina | 230 mm | |
Visina bez poklopca | 400 mm | |
Širina poklopaca | 250 mm | |
Vrsta proizvoda | Kante za otpatke |
Broj artikla | 972910 25 | |
EAN / GTIN | 4067263125198 | |
Broj proizvođača | 972910 25 |