{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Serija | Cleaning Wall | |
Visina | 2.067 mm | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 750 mm | |
Korisna širina | 600 mm | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića bez blokade | 2 | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Nosivost | 75 kg | |
Težina | 69 kg | |
Vrsta proizvoda | Odjel za čišćenje |
Broj artikla |
972890 M
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4067263126126
Kopija |
|
Broj proizvođača |
972890 M
Kopija |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |