Osnovni set ESD, mjere stolne prostirke: 600X1200mm

Artikl br.: 972850 600X1200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjere stolne prostirke (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
širina 600 mm
Dubina 1.200 mm
Boja platinasto-siva
Vrsta proizvoda ESD asortiman

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972850 600X1200
EAN / GTIN 4507989017921
Broj proizvođača C-191 601P 10,3

Opis

Izvedba:

Set se sastoji od: 1× tekstilna plava narukvica, br. 972802 vel. B, elementa za uzemljenje br. 972821 vel. DE1W. Spiralni kabel za uzemljenje s pritisnim gumbom br. 972811 vel. 10,3.
Stolni podložak, platinasto-sive boje, br. 972555, dim. 600 × 1200.

Napomena:

U kombinaciji s ESD podnom prostirkom ispunjava minimalne EPA zahtjeve.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu