Spiralni kabel za uzemljenje, priključak za pritisni gumb: 10,3mm

Artikl br.: 972811 10,3
(7,29 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

priključak za pritisni gumb (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Duljina 2.400 mm
Kontaktni priključak tipkala (1) Rukavica za uzemljenje priključak ⌀ 4,0 mm
Kontaktni priključak tipkala (2) Priključak spiralnog kabla ⌀ 10,3 mm
prikladno za međunarodnu primjenu da
Uzemljenje za osobe primarni
Tip kabela spiralno
Vrsta proizvoda kabel za uzemljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972811 10,3
EAN / GTIN 4057989010274
Broj proizvođača C-191 086

Opis

Izvedba:

Vrlo visoka elastičnost i dobra otpornost. U prijelaznom području višestruko vlačno rasterećen. Proširena duljina: 2,4 m, opremljeno osobnim zaštitnim otpornikom od 1 MΩ na strani zapešća (označeno mjesto). Opremljeno gumbom od 4,0 mm za traku za uzemljenje (međunarodno kompatibilno) i gumbom od 10,3 mm za uzemljenje. Vrlo mala težina za udobno nošenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu