{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Pranje | 30 °C šareno rublje | |
Duljina | 240 mm | |
širina | 22 mm | |
Boja | crvena | |
⌀ pritisnog gumba | 4 mm | |
Uzemljenje za osobe | primarni | |
bez metala | da | |
mogućnost individualnog podešavanja obzirom na opseg ručnog zgloba | da | |
Vrsta proizvoda | Traka za uzemljenje |
Broj artikla | 972801 R | |
EAN / GTIN | 2050002081642 | |
Broj proizvođača | C-211 550 4,0 |