{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 120 kg | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Širina sjedala | 340 mm | |
Dubina sjedala | 300 mm | |
Visina naslona | 190 mm | |
Križno postolje ⌀ | 580 mm | |
Vrsta podešavanja po visini | Ručica za postavljanje visine | |
Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
Područje podešavanja visine | 510 mm - 780 mm | |
Podešavanje nagiba sjedala | Ne | |
Materijal sjedala | PU-pjena | |
Materijal križnog postolja | Poliran aluminij | |
Boja materijala sjedala | crno | |
Izvedba križnog postolja | Klizač s nožnim prstenom | |
s naslonom | Da | |
Izvedba postolja | Križasto postolje s 5 krakova | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta proizvoda | ESD pomoć za stajanje |
Broj artikla | 972702 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849552064 | |
Broj proizvođača | JCN09700RD |