ESD radni stolac, PU pjena s kotačićima ESD

Artikl br.: 972700 ESD
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost stolice 120 kg
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Širina sjedala 340 mm
    Dubina sjedala 300 mm
    Visina naslona 190 mm
    Križno postolje ⌀ 580 mm
    Vrsta podešavanja po visini Poluga podesiva po visini
    Izvedba podešavanja po visini Plinski ovjes
    Područje podešavanja visine 450 mm - 650 mm
    Materijal sjedala PU pjena
    Materijal križnog postolja Aluminij polirani
    Boja materijala sjedala crna
    Izvedba križnog postolja Garnitura kotura
    s naslonom Da
    Izvedba postolja Križasto postolje s 5 krakova
    Izvedba kotačića meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
    Standard DIN 68877; vodljivost prema DIN 61340-5-1
    Vrsta proizvoda ESD pomoć za stajanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 972700 ESD
    EAN / GTIN 4016849560564
    Broj proizvođača JCN09300RD

    Opis

    Izvedba:

    Aluminijsko postolje s 5 nogu (⌀ 600 mm). S plinskom tlačnom oprugom, kontinuirano podešavanje visine. Površina sjedala od SoftTouch PU-pjene s rebrastim profilom. Mekano sjedalo s neklizajućom površinom, rebrasti profil omogućava cirkulaciju zraka. Ergonomski naslon za leđa (visina 190mm) podupire ispravno držanje leđa. PU-pjena, mekana, udobna, periva.

    Upotreba:

    Idealna kombinacija stajanja i sjedenja. Za sjedeća i stajaća radna mjesta ili kombinaciju tog dvoje.
    Radni stolac, verzija s kotačićima za tvrde podove.

    Standard:

    Provodljiv prema DIN 61340-5-1.
    DIN 68877

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu