{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 120 kg | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Izvedba | visoka visina sjedenja | |
Širina sjedala | 460 mm | |
Dubina sjedala | 470 mm | |
Visina naslona | 580 mm | |
Područje podešavanja visine | 590 mm - 860 mm | |
Boja materijala sjedala | crna | |
Vrsta proizvoda | Radna okretna stolica |
Broj artikla | 972691 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849626277 | |
Broj proizvođača | JCN7210120 |