ESD okretna radna stolica, umjetna koža, s klizačem i prstenom za noge, visoka BLACK

Artikl br.: 972681 BLACK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost stolice 120 kg
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Izvedba visoka visina sjedenja
    Širina sjedala 460 mm
    Dubina sjedala 470 mm
    Visina naslona 580 mm
    Područje podešavanja visine 590 mm - 860 mm
    Boja materijala sjedala crna
    Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 972681 BLACK
    EAN / GTIN 4016849626260
    Broj proizvođača JCN7120100

    Opis

    Izvedba:

    Sjedalo i naslon s presvlakom od ESD provodljive umjetne kože, udobno i mekano. Perivo i jednostavno za održavanje. Naslon s udubinom od provodljivog umjetnog materijala. Podnožje od poliranog aluminija.
    Kontinuirano provodljiv spoj od presvlake do ESD kotačića / klizača. Ergonomska udobna podloga s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama za guranje.

    Standard:

    Provodljiv prema DIN 61340-5-1.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu