{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 120 kg | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Izvedba | visoka visina sjedenja | |
Širina sjedala | 470 mm | |
Dubina sjedala | 450 mm | |
Visina naslona | 600 mm | |
Područje podešavanja visine | 640 mm - 890 mm | |
Područje podešavanja dubine sjedala | 40 mm | |
Raspon podešavanja naslona | 60 mm | |
Boja materijala sjedala | antracitna | |
Vrsta proizvoda | Radna okretna stolica |
Broj artikla | 972652 ESD | |
EAN / GTIN | 4062406198183 | |
Broj proizvođača | 972652 ESD |