ESD okretna radna stolica, presvlaka od tkanine, s klizačem, niska ESD

Artikl br.: 972651 ESD
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost stolice 120 kg
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Izvedba bez kotačića
    Širina sjedala 470 mm
    Dubina sjedala 450 mm
    Visina naslona 600 mm
    Područje podešavanja visine 490 mm - 630 mm
    Područje podešavanja dubine sjedala 40 mm
    Raspon podešavanja naslona 60 mm
    Boja materijala sjedala antracitna
    Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 972651 ESD
    EAN / GTIN 4062406198176
    Broj proizvođača 972651 ESD

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomska okretna radna stolica sa Synchron tehnologijom. Jastuk za sjedenje i naslon od posebnog materijala koji provodi ESD. Sprječava stvaranje statičkog naboja. Provodljivo aluminijsko podnožje s pet krakova. Velika sigurnost zahvaljujući upotrebi seta od pet ESD kotačića / klizača.
    Prostor za kretanje ruku zahvaljujući visokom i uskom naslonu za leđa.

    Upotreba:

    Za siguran i kontrolirani rad s komponentama i uređajima osjetljivim na ESD. Sprječava oštećenja elektroničkih komponenti uslijed nekontroliranih električnih pražnjenja.

    Standard:

    Provodljivo prema DIN 61340-5-1.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu