ESD zaštitna prostirka širina 91 cm 150 cm

Artikl br.: 972602 150
(30512,86 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (cm) Cijena uklj. PDV
  • Udobnost kod stajanja: Protiv zamora; Izolacija (temperatura); Izolacija (temperatura)
  • Zaštita od udaraca: Pod
  • Svojstvo materijala: neotporno na ulje
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Udobnost kod stajanja Protiv zamora; Izolacija (temperatura); Izolacija (temperatura)
    Zaštita od udaraca Pod
    Svojstvo materijala neotporno na ulje
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Oznaka proizvođača Diamond Stat™
    Duljina 150 cm
    širina 91 cm
    Debljina 14 mm
    Vrsta proizvoda ESD podna prostirka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 972602 150
    EAN / GTIN 662641699472
    Broj proizvođača 826S0035BL

    Opis

    Izvedba:

    Statična izolacijska zaštitna prostirka 14 mm debljine. Dugotrajna laminirana površina na bazi vinilnih mikrovlakana, koja ima izniman učinak protiv umaranja. Opremljena pritisnim gumbom od 10 mm i kablom za uzemljenje. Visoka otpornost na klizanje (R9 prema DIN 51130 i BG-rule BGR181) i lagano okretanje na prostirci putem profila protukliznih podnih ploča. Protuklizna podloga protiv klizanja i četiri ukošene strane osiguravaju pristup bez zapinjanja.

    Standard:

    Ispunjeno IEC 61340-4-1 (kategorija DIF), izmjereni otpor Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatičko punjenje (test kretanja), ispunjeno ISO 6356 i EN 1815.

    Opseg isporuke:

    Uključuje kabel za uzemljenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu