ESD podna ploča LIGHTGREY

Artikl br.: 972585 LIGHTGREY
(213,14 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Duljina 60,8 cm
    širina 60,8 cm
    Debljina 10,5 mm
    Materijal PVC
    Površina glatko
    Boja svjetlosivo mramorirano
    ESD-oprema da
    Odvodni otpor 106 Ω
    Težina 4,5 kg
    Vrsta proizvoda ESD podna prostirka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 972585 LIGHTGREY
    EAN / GTIN 4057989080000
    Broj proizvođača C-208 6205

    Opis

    Izvedba:

    PVC ploče s po 2 strane pozitivnog ozubljenja i 2 strane negativnog ozubljenja. Otpor pražnjenja oko 106 Ω. Glatka površina i donji sloj koji se prazni sa saćastom konstrukcijom.
    Pogodan za industrijske kamione, ručne viličare i viličare: do 2,5 t ukupne težine s čvrstim gumama, a do 5 t sa zračnim gumama. Statički: 50 kg/cm2.
    Poseban dizajn podnih ploča omogućuje brzo oblaganje velikih površina varijacijom industrijskog poda. Mogu se postavljati na sve tvrde podloge (samo trebaju biti relativno ravne, ali mogu biti istrošene ili čak vlažne) te tapisone uz minimalnu ili nikakvu prethodnu pripremu.
    Svijetlosivo mramorirano.

    Napomena:

    Uzemljenje podnih ploča preko bakrenih traka br. 972591 i garniture uzemljenja br. 972590. Molimo, naručite zasebno. Spajanje uzemljenja mora izvesti stručnjak.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu