ESD podna prostirka 1500X1200

Artikl br.: 972580 1500X1200
(166,66 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Zaštita od udaraca: Pod
  • Svojstvo materijala: nije otporno na ulja
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Zaštita od udaraca Pod
    Svojstvo materijala nije otporno na ulja
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Duljina 150 cm
    širina 120 cm
    Debljina 3,5 mm
    Materijal Sintetizirani kaučuk, dvoslojni
    Boja platinasto-siva, prošarana
    Broj pritisnih gumba 2
    ⌀ pritisnog gumba 10,3 mm
    Težina 7,8 kg
    Vrsta proizvoda ESD podna prostirka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 972580 1500X1200
    EAN / GTIN 4057989601519
    Broj proizvođača C-198 151 P 10,3

    Opis

    Izvedba:

    ESD podna prostirka izrađena od dvoslojne sintetičke gume s najboljim svojstvima bez opasnosti od spoticanja zahvaljujući debljini od 3,5 mm. Mogućnost prolaska okretnom radnom stolicom. Kratkotrajno otporna protiv temperaturnih opterećenja kao što su ona uzrokovana prskanjem tijekom lemljenja. S podlogom izuzetno niske impedancije i zaobljenim kutovima.
    Boja: platinasto siva, išarana.
    Odvodni otpor: 107 – 108 Ω.
    Kontaktiranje gumba: 2×10,3 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu