ESD podložak za stol 600X900

Artikl br.: 972555 600X900
(120,52 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
širina 900 mm
Dubina 600 mm
Boja Platinasto-siva
Vrsta proizvoda ESD prostirka za stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972555 600X900
EAN / GTIN 4057989017150
Broj proizvođača C-184 110P 10,3

Opis

Izvedba:

Dvoslojni ESD podložak za stol s protukliznom donjom stranom i zaobljenim kutovima. Pokrovni sloj od materijala otpornog za klip za lemljenje, tako da srebrni kontakti neće pocrniti ni nakon duljeg izlaganja. Nanošenjem podsloja s izrazito niskim otporom (< 104 Ω) postižu se jednaki odvodni otpori na svakoj točci: 107 – 108 Ω. Boja: platinasto siva.

Odgovara:

S 2 priključka s tipkom 10,3 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu