{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 120 kg | |
Debljina police | 38 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 40 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
dimenzije ugradnje osnovni regal širina | 975 mm | |
Širina police | 946 mm | |
Širina police svjetla dimenzija | 900 mm | |
Broj polica | 4 | |
maksimalno opterećenje polja | 900 kg | |
Vrsta proizvoda | Regal s policama |
Broj artikla | 972515 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406256494 | |
Broj proizvođača | 972515 2000 |