• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

ESD ladica 250 mm

Artikl br.: 972474 250
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

(mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 50
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Korisna površina ladice u G: 36×24
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 50 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Korisna površina ladice u G 36×24
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 36×24G
Visina fronte 250 mm
Korisna visina 225 mm
Korisna širina 900 mm
Korisna dubina 600 mm
Korisna širina u G 36
Korisna dubina u G 24
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica Ne
Područje primjene Ormar za alat
Težina 24 kg
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972474 250
EAN / GTIN 4069515000369

Opis

Izvedba:

100 % potpuno izvlačive ladice s diferencijalnim izvlačenjem.
Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).
Nosivost 50 kg.

Opseg isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpusi ladica i fronte svijetlo sive boje slične RAL 7035 ESD praškasto lakirani.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu