{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost ladice/izvlačne police | 50 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Korisna površina ladice u G | 36×24 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 36×24G | |
Visina fronte | 50 mm | |
Korisna visina | 25 mm | |
Korisna širina | 900 mm | |
Korisna dubina | 600 mm | |
Korisna širina u G | 36 | |
Korisna dubina u G | 24 | |
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica | Ne | |
Područje primjene | Ormar za alat | |
Težina | 14 kg | |
Vrsta proizvoda | Ladica |
Broj artikla | 972473 50 | |
EAN / GTIN | 4067263126409 | |
Broj proizvođača | 972473 50 |