{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 26×24G | |
Visina | 1.500 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Širina u G | 30 | |
Dubina u G | 28 | |
maksimalna nosivost | 4.000 kg | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
ESD-oprema | da | |
Uzemljenje | Priključak za uzemljenje na kućištu | |
Uključujući ESD kabel za uzemljenje | da | |
komponente ne provode ESD | Svi plastični dijelovi | |
Težina | 57 kg | |
Vrsta proizvoda | Kućište ormara alata |
Broj artikla | 972450 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263126256 | |
Broj proizvođača | 972450 1500 |