ESD montažna kolica za ladice 685/0

Artikl br.: 972447 685/0
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 685 mm
širina 750 mm
Dubina 700 mm
Korisna visina 400 mm
Kućište ladice, korisna visina 400 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 125 mm
s trakom na odmatanje Da
maksimalna nosivost 600 kg
ESD-oprema da
Uzemljenje Uzemljenje putem kotača
komponente ne provode ESD Svi plastični dijelovi
Kućište je gore otvoreno Ne
Težina 55 kg
Vrsta proizvoda Montažna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972447 685/0
EAN / GTIN 4067263124986
Broj proizvođača 972447 685/0

Opis

Izvedba:

Ormar za alat ESD provodljiv, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Kolica za montažu u izvedbi 30×28G s po 2 provodljiva fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, ⌀ 125 mm, zakretni kotačići mogu se blokirati. S 4-stranim rubom protiv kotrljanja. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.
Za opremanje ladicama 26×24G br. 972455.

Lakiranje:

Korpus i ladice svijetlo sive boje slično RAL 7035 ESD praškasto lakirani.

Napomena:

  • Sve plastike (npr. pokrivne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.
  • Uzemljenje putem kotača.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu