Poklopac sa šarkom za ESD Euronorm spremnike ENBC43

Artikl br.: 972355 ENBC43
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
širina 400 mm
Dubina 300 mm
Vrsta proizvoda Poklopac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972355 ENBC43
EAN / GTIN 8055520643055
Broj proizvođača NBC43MC- 139901420197

Opis

Izvedba:

Poklopci su opremljeni šarkama.

Odgovara:

Euronorm spremnici br. 972350.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu