ESD otvorene kutije za pohranu PP, pojedinačne ECB4

Artikl br.: 972330 ECB4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
317 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 125 mm
širina 145 mm
Dubina 235 mm
Unutarnja širina 127 mm
Unutarnja dubina 180 mm
Boja crna
Vrsta proizvoda Otvorena skladišna kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972330 ECB4
EAN / GTIN 8055520404052
Broj proizvođača CB 4 MC - 1394004197

Opis

Izvedba:

Kvalitetne kutije za pohranu koje se mogu slagati jedna na drugu od plastike koja provodi električnu energiju. Otporne na većinu kiselina i ulja. Otporne na temperature od –20° do 80 °C
Boja: crna.

Odgovara:

Vodilica za spremnike br. 972121 (ali ne vel. ECB3Z i ECB2).