ESD prozirna skladišna kutija AC1

Artikl br.: 972321 AC1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
924 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 165 mm
širina 130 mm
Dubina 298 mm
Boja crni
Vrsta proizvoda Otvorene skladišne kutije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972321 AC1
EAN / GTIN 4067263037125
Broj proizvođača 972321 AC1

Opis

Izvedba:

Robusna, izdržljiva otvorena skladišna kutija od polipropilena. Ojačano dno i bočne stijenke omogućuju veliku opteretivost. Ergonomski utor za držanje sprijeda. Unutarnja je strana glatko polirana čime je omogućeno jednostavno vađenje dijelova i čišćenje. Mogućnost označavanja pomoću traka za etiketiranje sprijeda i pomoću karata (veličina čekovne kartice 85,6 × 54 mm) otraga. Otvorene skladišne kutije iste širine mogu se složiti pomoću rasterskih točaka.

Napomena:

Za pričvršćivanje na perforirane ploče koriste se Easyfix univerzalni držači kutija br. 955810 i vel. 100.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu