Set ESD držača naljepnica, žuti 10-dijelna 3

Artikl br.: 972318 3
Postavite cijenu 10 Piece (1,04 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
268 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina etikete jedinica G Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 14 mm
širina 60 mm
Boja žuto
prikladno za širinu etikete G 3
Sadržaj garniture 10
Vrsta proizvoda Oznaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972318 3
EAN / GTIN 4067263037095
Broj proizvođača 972318 3

Opis

Izvedba:

Držač etiketa za pričvršćivanje na easyPick spremnik za male dijelove. Označavanje izravno olovkom topljivom u vodi.

Odgovara:

Br. 972312, 972313 i 972314 vel. 2×3/1; 2×6/1;3×3/1; 3×6/1; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu