{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Debljina materijala | 1,5 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Područje podešavanja visine | 150 mm | |
Visina | 275 mm | |
širina | 45 mm | |
Dubina | 95 mm | |
Vrsta proizvoda | Podešavanje visine |
Broj artikla | 972193 150 | |
EAN / GTIN | 4062406167974 | |
Broj proizvođača | 972193 150 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |