ESD radna ploča 2000 mm

Artikl br.: 972160 2000
(477,71 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Duljina 2.000 mm
Dubina 750 mm
Debljina 51,6 mm
Duljina ploče 2.000 mm
Materijal radne ploče Iverica, volumenski provodljiva
Obloga radne ploče Provodiljivi HPL materijal
Debljina obloge 0,8 mm
Boja površine radne ploče svijetlo siva RAL 7035
ESD-oprema da
provodljivi gornji sloj da
provodljivog obujma da
Pojačani profil s unutarnje strane radne ploče 30×30×3 mm
Uzemljenje na sredini, s donje strane radne ploče
Vrsta proizvoda Ploča radioničkog stola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972160 2000
EAN / GTIN 4062406166977
Broj proizvođača 972160 2000

Opis

Izvedba:

Potporna ploča izrađena od 50 mm provodljive iverice. Gornja prevlaka od provodljivog HPL materijala EGB 0,8 mm. Donja strana s prevlakom od bijele laminirane plastike. Neprekinuta ABS rubna traka od 3 mm, antistatička.
S unutarnjom čeličnom cijevi kao profilom za pojačavanje.

Napomena:

Središnji otvor za element za uzemljenje br. 972827 vel.INT2W na donjoj strani ESD radne ploče. Mora se naručiti zasebno.
ESD radna ploča smije se koristiti samo s ESD podnožjima i ESD potpornim limovima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu