ESD police od čeličnog lima 2000

Artikl br.: 972111 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za tipove Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 25
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 25 kg
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Korisna širina 1.880 mm
Korisna dubina 300 mm
Ugradbena visina 80 mm
Područje podešavanja dubine 110 mm
Izvedba police standard
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972111 2000
EAN / GTIN 4062406167462
Broj proizvođača 972111 2000

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, s uzdignutim rubom na 3 strane. Prednja strana obrubljena. Mogućnost montaže s obrubljivanjem prema dolje ili gore. Opseg regulacije po dubini 110 mm. Moguće blokiranje vodoravno 90° i okomito 110°.

Odgovara:

Montaža vješanjem na ESD potporne stupove br. 972080 i ESD kolica za materijal br. 972060 (samo vel. 1000).

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu