{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 25 kg | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Korisna širina | 1.380 mm | |
Korisna dubina | 300 mm | |
Ugradbena visina | 80 mm | |
Područje podešavanja dubine | 110 mm | |
Izvedba police | standard | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 972111 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167448 | |
Broj proizvođača | 972111 1500 |