{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Visina | 60 mm | |
Duljina | 2.000 mm | |
širina | 2.000 mm | |
Dubina | 100 mm | |
Područje primjene | Potporni stupovi | |
Težina | 6 kg | |
Vrsta proizvoda | Fiksirajuća štanga |
Broj artikla | 972085 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167295 | |
Broj proizvođača | 972085 2000 |