{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 20 kg | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Visina | 100 mm | |
Korisna širina | 920 mm | |
Korisna dubina | 610 mm | |
Izvedba police | s povišenim rubom | |
Težina | 9 kg | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 972062 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167127 | |
Broj proizvođača | 972062 1000 |