{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korisna površina ladice u G | 20×20 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Visina | 800 mm | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 650 mm | |
Širina u G | 24 | |
Dubina u G | 26 | |
Korisna visina | 700 mm | |
Korisna površina za ladice | 700 mm | |
Težina | 21,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Kućište radne klupe |
Broj artikla | 972040 800 | |
EAN / GTIN | 4067263129615 | |
Broj proizvođača | 972040 800 |