{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni | |
Korisna površina ladice u G | 12×20 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 12×20G | |
Visina fronte | 50 mm | |
Korisna visina | 25 mm | |
Korisna širina | 300 mm | |
Korisna dubina | 500 mm | |
Korisna širina u G | 12 | |
Korisna dubina u G | 20 | |
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica | Da | |
Vrsta proizvoda | Ladica |
Broj artikla | 972036 50 | |
EAN / GTIN | 4062406773823 | |
Broj proizvođača | 972036 50 |