{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korisna površina ladice u G | 12×20 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 12×20G | |
Visina | 700 mm | |
širina | 400 mm | |
Dubina | 650 mm | |
Širina u G | 12 | |
Dubina u G | 20 | |
Korisna visina | 425 mm | |
maksimalna nosivost | 250 kg | |
Izvedba | za individualno opremanje; mobilan | |
Vrsta proizvoda | Kućište ormara alata |
Broj artikla | 972032 500 | |
EAN / GTIN | 4062406769758 | |
Broj proizvođača | 972032 500 |