{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Korisna površina ladice u G | 12×20 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Visina | 300 mm | |
širina | 400 mm | |
Dubina | 650 mm | |
Korisna visina | 225 mm | |
Korisna širina ladica | 300 mm | |
Korisna dubina ladica | 500 mm | |
Korisna širina ladica u G | 12 | |
Korisna dubina ladica u G | 20 | |
Korisna površina za ladice | 225 mm | |
Broj ladica | 2 | |
Težina | 25 kg | |
Vrsta proizvoda | Kućište radne klupe |
Broj artikla | 972020 300/2 | |
EAN / GTIN | 4062406166489 | |
Broj proizvođača | 972020 300/2 |