{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Visina | 1.020 mm | |
širina | 980 mm | |
Dubina | 509 mm | |
Širina nosive površine | 850 mm | |
Dubina površine za utovar | 500 mm | |
Visina donje nosive površine | 195 mm | |
Visina gornje nosive površine | 850 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Nosivost nosive površine gore | 80 kg | |
maksimalna nosivost | 250 kg | |
Materijal kotača | TPE | |
Težina | 34 kg | |
Vrsta proizvoda | Stolna kolica |
Broj artikla | 971930 T54 | |
EAN / GTIN | 4067263515609 | |
Broj proizvođača | 971930 T54 |